品番 : EA763AJ-59C
品名 : 1.0升 IH炊飯ジャー(極め炊き/パンメニュー付き)
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | NW-VD18 |
---|---|---|---|
シリーズ | 極め炊き | 容量 | 1.8L(1升) |
消費電力 | 1295W | 内釜 | 黒まる厚釜(厚さ1.7mm) |
サイズ | 280×405×245(H)mm | 重量 | 5.0kg |
ふた開き時の高さ | 470mm | 電源コード | 1.0m(コードリール式) |
色 | ブラック | 保温時間 | うるつや保温:30時間まで(エコ炊飯・白米・白米熟成・白米急速・すしめし) 高め保温:12時間まで ※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。 |
1回あたりの炊飯時消費電力量 | 215Wh | 1時間あたりの保温時消費電力量 | 20.1Wh |
付属品 | しゃもじ・軽量カップ | ||
IH炊飯 | |||
サッときれいに「洗える内ぶた」 | |||
IHの強い火力で炊き続け、ごはんのうまみを引き出し芯までふっくらと炊き上げます。 | |||
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」 ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。 うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。 |
|||
炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」 ご家庭のお好みにあわせ、ふつう・やわらかめ・かためと炊き方が選べます。 |
|||
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」 底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。水分の蒸発を抑え30時間までおいしく保温します。(メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください) また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。 |
|||
おいしく炊ける「無洗米」メニュー 水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。 |
|||
お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」 | |||
釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」 まる底なのでお米が対流しやすくなっています。 |
|||
サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内(センサー部は除く)」 | |||
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,500 円(税抜)/ 34,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 22:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2166ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA763AJ-58C 5.5合 IH炊飯ジャー(極め炊き/パンメニュー付き) |
EA763AJ-59C 1.0升 IH炊飯ジャー(極め炊き/パンメニュー付き) |