詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AJ-61D

品名 : 5.5合 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き/ブラック)

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 NW-NA10
容量 1.0L(5.5合) 消費電力 1240W
圧力設定 7段階 白米炊き分け 7通り
内釜 プラチナコート内釜(厚さ2.2mm) サイズ 245(W)×330(D)×215(H)mm
重量 6.5kg シリーズ 炎舞炊き
1回あたりの炊飯時消費電力量 139Wh 1時間あたりの保温時消費電力量 16.7Wh
お手入れ フラットフレーム、フラット庫内、フラットトップパネル、洗える内ぶた、クリーニング機能、Ag+抗菌加工立つしゃもじ・プッシュボタン コード長 1.0m(コードリール式)
付属品 しゃもじ・計量カップ スレートブラック
内釜仕様 鉄-くろがね仕込み-豪炎かまど釜 ふた開き時の高さ 445mm
圧力IH炊飯
家族好みの味に進化する!81通りの「わが家炊き」メニュー
蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」
お手入れ簡単、便利「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内(センサー部は除く)」
炊きたてはもちろん、レンジで解凍してもふっくらおいしい「冷凍ごはん」メニュー
食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」
ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」
しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」
選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」
芯までやわらかい「おかゆ」メニュー&ごはんの粒感が感じられ、さらっと食べられる「粒立ちがゆ」メニュー
すごくお急ぎの方におすすめ「白米特急」メニュー
かまどの炎の激しいゆらぎを再現したローテーションIH方式。焼きムラを抑え、ごはんが大粒でふっくらもちもちに炊きあがります。
追加説明
カタログ価格

108,000 (税抜)/ 118,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 19:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2130ページ

代替品

EA763AJ-61E
  • 品番

    EA763AJ-61E

  • コメント

    変更点:機能面の向上

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top