品番 : EA763AJ-63C
品名 : 1.0升 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き/ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | NW-PV18 |
---|---|---|---|
シリーズ | 炎舞炊き | 容量 | 1.8L(1升) |
消費電力 | 1370W | 圧力設定 | 7段階 |
内釜 | プラチナコート内釜(厚さ2.2mm) | サイズ | 305(W)×370(D)×245(H)mm |
重量 | 8.0kg | 色 | スレートブラック |
ふた開き時の高さ | 500mm | 白米炊き分け | 5通り |
コード長 | 1.0m(コードリール付) | 保温時間 | 極め保温:40時間まで(エコ炊飯・わが家炊き・しゃっきり・ややしゃっきり・ふつう・ややもちもち・もちもち・鉄器おこげ・熟成・急速・すしめし・冷凍ごはん・蒸気セーブ) 高め保温:12時間まで ※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。 |
付属品 | しゃもじ・計量カップ | お手入れ | フラットフレーム、フラット庫内、フラットトップパネル、洗える内ぶた、クリーニング機能、Ag+抗菌加工立つしゃもじ・プッシュボタン |
1回あたりの炊飯時消費電力量 | 180Wh | 1時間あたりの保温時消費電力量 | 22.0Wh |
圧力IH炊飯 | |||
かまどの炎の激しいゆらぎを再現したローテーションIH方式。炊きムラを抑え、ごはんが大粒でふっくらもちもちに炊きあがります。 | |||
炊きこみごはんを炊いた後などのにおい残りを抑えます。 | |||
立つしゃもじ・計量カップ付 | |||
炊き分ける食感の範囲を広げ、家庭ごとの色々な好みに応える「わが家炊き」。前回食べたごはんの、かたさや粘りの感想を入力すると、炊き方を変えて食感を調整します。最大81通りの炊き方があり、どの家庭でも、好みの食感に炊くことができます。 | |||
圧力の強さと圧力をかける時間を調整して7通りのメニューに炊き分けます。 | |||
ふたセンサーと底センサーが保温に適切な火加減で温度をコントロールし、水分の蒸発を抑え40時間までおいしく保温します。あたたかいごはんを食べたい方におすすめの「高め保温」と、保温しない方におすすめの「保温なし」も選択できます。 | |||
蒸気口セットがないので、はずして洗える内ぶたと内釜を洗うだけ。お手入れがラクにできます。(その他のお手入れに関しては、取扱説明書をご確認ください) | |||
トップパネルは凹凸が少なく、お手入れ簡単。フレームは汚れが拭きやすいようにフラットにしています。 | |||
よく触れるプッシュボタンに抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合しています。 | |||
抗菌効果の高い銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじ付 | |||
内釜で洗米できます。 | |||
0.5カップごと(白米)の水位線があり、お茶椀1杯分の0.5合からでも炊けます。 | |||
炊飯後、しばらくするとセンサーが感知してふたを開けてほぐすよう、ブザーでお知らせします。 | |||
朝と夜など、2つの予約時刻で炊きあがり時間をセットできます。 | |||
レンジであたためても、とってもおいしい「冷凍ごはん」メニュー搭載 | |||
雑穀米を、3通りの食感に炊き分ける「雑穀米メニュー」 「しゃっきり」「ふつう」「もちもち」から選べるので、食感が苦手な方でも楽しめます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
111,800 円(税抜)/ 122,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/25 01:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2166ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA763AJ-61A 5.5合 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き/ブラック) |
EA763AJ-62B 5.5合 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き/グレージュ) |
EA763AJ-63C 1.0升 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き/ブラック) |