詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AK-37C

品名 : AC100V/1000W 240x286x54mm IH調理器

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IHK-T392-B
電源 AC100V(50/60Hz共用) 消費電力 1000W 
サイズ 240(W)×286(D)×54(H)㎜ コード長 約1.5m
重量 1.7kg 材質 本体:ポリプロピレン
トッププレート:結晶化ガラス
安全機能 なべなし検知機能
内部回路過熱防止機能
トッププレート過熱防止機能
揚げ物なべのそり検知機能
切り忘れ防止機能
火力調節 加熱調理:5段階(火力)
80W相当~1000W
揚げ物調理:5段階(油温)
約160~約200℃
温度調理:5段階(水温)
約60~100℃
使えるなべ(材質) 鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ
※種類によっては発熱しないことがあります。
使えるなべ(大きさ) 加熱調理:直径12~20cm
揚物調理:直径18cm
温度調理:直径18~20cm
使えるなべ(形状) 底の平らなもの
揚げ物調理:反りが1mm以下のもの
加熱調理:反りが3mm以下のもの
温度調理:反りが2mm以下のもの
※特に揚物調理の時は、底に凹凸模様などのない鍋を使用してください。
加熱調理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロ
最大火力1000Wのハイパワーと、3種類のモード(加熱・揚げ物・温度)で、料理の幅が広がります。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけで外れるマグネットコード
掃除がしやすいガラストップを採用
低騒音化設計で気になる運転音を抑えて静かに調理ができます。
火を使わないので空気を汚さず、一酸化炭素中毒の危険がありません。
※IH調理器では、材質や大きさにより使える鍋と使えない鍋があります。
使用する鍋は、財団法人「製品安全協会」のSGマークのあるものをお勧めします。
【使えないなべ】
・材質
 耐熱ガラス、陶磁器・土なべ、アルミ・銅
・大きさ
 直径12cm未満のもの
 トッププレートの鍋の目安からはみ出すサイズのもの
・形状
 中華なべなど底が丸いもの
 底に段がありトッププレートに密着しないもの
 底に脚があるもの
追加説明
カタログ価格

8,220 円(税抜)/ 9,042 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2077ページ

代替品

EA763AK-42
  • 品番

    EA763AK-42

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top