品番 : EA763AK-8G
品名 : AC100V/1300W ホットプレート
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EA-KB10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 480×330×140 | 消費電力 | 1300W |
| 重量 | 4.0kg | コード長 | 2.5m |
| 最高温度 | 250℃(ふたなし) | 電源 | AC100V 50/60Hz |
| プレート内寸 | 408×273×35mm | 色 | ブラック |
| 「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」 | |||
| 耐久性が高いトリプルチタンセラミックコートの遠赤深型プレート | |||
| プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」付 | |||
| かるくセット可能な「カチッと温度調節プラグ」 | |||
| 本体ガードとプレートは取りはずせるので、気になる油汚れも丸洗いできます。 | |||
| 長くて便利な2.5mコード | |||
| プレートをセットしなければ通電しない安全機構 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2077ページ | ||||
代替品
![]() |
|

