詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AL-13F

品名 : AC100V/1000W オーブントースター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 EQ-SB22
庫内サイズ(W×D×H)mm 270×235×110 消費電力 1000W
タイマー 30分 重量 4.3kg
サイズ 335(W)×290(D)×260(H)mm トレー内寸 227(W)×200(D)mm
電源コード 1.0m 温度調整範囲 80℃~250℃
はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。
メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」
表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」
お手入れ簡単! 「はずせるとびら」
「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」
調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」
山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」
8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20㎝)
上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」
追加説明
カタログ価格

10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 08:07現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2076ページ

代替品

EA763AL-13G
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top