品番 : EA763AL-19A
品名 : AC100V/1300W オーブントースター
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | ET-GP30 |
|---|---|---|---|
| 庫内サイズ(W×D×H)mm | 270×295×90 | 消費電力 | 1300W |
| タイマー | 30分 | 重量 | 5.0kg |
| サイズ | 395(W)×345(D)×225(H)mm | トレー内寸 | 255(W)×255(D)mm |
| コード長 | 1.0m | ||
| 便利な8つの「マイコン自動コース」 | |||
| ムラを抑えて焼ける5本ヒーター | |||
| 表面はサクッ、中身はふわっとした食感のトーストが焼ける「サクふわトースト」コース | |||
| お手入れ簡単「はずせるとびら」 | |||
| 「トースト4枚が同時に焼ける」「25cmのピザが丸ごと焼ける」「ビッグ&ワイド庫内」 | |||
| メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」 | |||
| 料理のバリエーションが広がる「30分ロングデジタルタイマー」 | |||
| 手作りパンが自動で上手に焼ける「手作りパン」コース | |||
| 上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」 | |||
| 丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」 「スライド式くず受皿」 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/02 08:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2128ページ | ||||
代替品
![]() |
|

