品番 : EA763AM-18P
品名 : AC100V/1450W オーブンレンジ
仕様
メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | MRO-S8B |
---|---|---|---|
庫内容量 | 31L | 消費電力(50/60Hz) | レンジ:(最高)1,450W グリル・オーブン:1,240W/1,240W |
サイズ | 487(W)×430(D)×365(H)mm | 重量 | 約15.5kg |
電源 | AC100V(50-60Hz) | 年間消費電力量 | 79.3kWh/年 |
温度調節(オーブン) | 100~210℃、250℃ 発酵(30・35・40・45℃) |
手動出力(レンジ) | 1000W、600W、500W、200W相当、100W相当 |
レシピ数/オートメニュー数 | 138/112 | 付属品 | テーブルプレート1枚(オーブン兼用) |
カラー | ホワイト | コード長 | 約1.4m |
重さをはかってオートで調理「分量おまかせ簡単調理」 | |||
スイーツも焼き物も手軽に作れる「250℃1段オーブン」 | |||
ボウルひとつで簡単調理「ボウルメニュー」 ※耐熱ガラスボウルのみ対応です。 |
|||
下ごしらえした冷凍食材や市販の冷凍食品もオートで調理「冷凍からラクラクメニュー」 まとめて作った自家製冷凍食品を食べたい時に加熱するだけで出来立てが用意できます。レンジとオーブンを使った加熱で冷凍食品6種類をオートでパリッと仕上げます。 ※対象のレシピで下ごしらえしたもの。市販の冷凍食品は非対応。 |
|||
庫内のお手入れがらくになる。「らくメンテ」 | |||
クックパッドの殿堂入りレシピから厳選した5レシピが、オートで作れます。 | |||
分量が同じ2品をまとめて適温にあたためます。ごはんとおかずなど、同時にあたためできて便利です。 ※1品の分量は100~300gにしてください。 |
|||
バックライト付き液晶 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
75,900 円(税抜)/ 83,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 23:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
拡大