詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AN-28W

品名 : AC100V/1200W スチームアイロン

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IRN-21C
消費電力 1200W コード長 2.0m
注水量 210ml サイズ 111(W)×267(D)×132(H)mm
重量 0.9kg アイロン面 225.5c㎡
材質 ポリプロピレン 電源 AC100V(50/60Hz)
自動温度調節(℃) 約110~190 温度過上昇防止装置 温度ヒューズ
アイロンの置き方 自立式 かけ面処理 セラミックコート
蒸発発生方法 滴下式 付属品 注水カップ
スチーム・ドライ兼用
スチームショット・霧吹き機能搭載
最短30秒の素早い立ち上がり
シンプルな操作性と高温スチームでしわをとるスチームアイロンです。
衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
掛け面のコーティングには、一般的なフッ素よりも耐久性に優れたセラミックを採用。
すべりが長く続きます。
■2段階スチーム
布の厚さに合わせてスチーム量を切り替えられます。
・ハーフスチーム:薄手の布に。
・スチーム:厚手の布に。
■霧吹き機能
霧吹き+ドライアイロンで、ワイシャツや
Tシャツのシワをきれいに伸ばします。
■スチームショット
ハンガーに掛けたままシワ伸ばしができます。
衣類についたニオイ取りにも使えます。
追加説明
カタログ価格

3,650 (税抜)/ 4,015 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/08 10:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2073ページ

代替品

EA763AN-29
  • 品番

    EA763AN-29

  • コメント

    変更点:カラー、消費電力

ウェブカタログ画像
  • 付属品:注水カップ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top