品番 : EA763AN-33A
品名 : 750x360x200(H)mm アイロン台(アルミコート)
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 7806 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 750×360×200(H)mm | 重量 | 2.2kg |
| 台厚み | 20mm | 材質 | 表面布:綿100%(アルミコーティング) クッション材:ポリエステル 天板:スチール(粉体塗装) 脚部:スチール(ユニクロメッキ) |
| アームホールに沿う天板形状なので、シャツの立体部もスムーズに | |||
| 難しい袖口や裾も差し込むだけでスムーズ | |||
| 「ボトムカーブ設計」でかけづらいボトムの股上もシワなくスッキリ仕上がります。 | |||
| フック付きなので、クローゼットに引っ掛ければ収納場所にも困りません。 | |||
| 「スチールメッシュ構造」で熱に強く、丈夫で長持ち。スチームの通りがいいので、パリっとキレイに仕上がります。 | |||
| 「アルミコーティング加工」により高い熱効率を発揮。素早いアイロン仕上げが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/12/17 16:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2126ページ | ||||
代替品
![]() |
|

