詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AN-36

品名 : 700x360x210mm アイロン台

人体構造を考え、機能・掛け心地を追求したアイロン台

仕様

メーカー 山崎実業 型番 4932
シリーズ tower(タワー) サイズ 700×360×210(H)mm
台厚み 40mm 重量 2.4kg
収納時サイズ 約700×360×40(H)mm 材質 天板・脚部:スチール(粉体塗装) 
表面布:綿100%
クッション材:ポリエステル
フック:スチール(ユニクロメッキ)
カラー
服がピッタリフィットするので前身頃も後身頃も一気にアイロン掛けできます。
便利な「スライド式フック」付きでクローゼットにスッキリ収納可。
袖口も差し込むだけで簡単にアイロン掛けできます。
コンパクトサイズで収納にも困りません。
人体構造を考え機能・掛け心地を追求しました。
追加説明
カタログ価格

4,500 (税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/19 18:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2126ページ

代替品

EA763AN-34
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top