品番 : EA763AN-52C
品名 : AC100V/950W 衣類スチーマー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック | 型式 | NI-FS550-PP |
---|---|---|---|
消費電力 | 950W | サイズ | 70(W)×150(D)×150(H)mm |
重量 | 約690g | コード長 | 2.5m |
注水量 | 50ml | アイロン面 | ベース種類:フラットベース 素材:セラミックコート スチーム穴数:6穴 温度:中温(約160℃) |
立ち上がり時間 | 約24秒 | スチーム | 瞬間3倍パワフルスチーム 連続・パワフル&ワイドスチーム 360°スチーム |
スチーム噴出し時間 | 連続約4分 | スチーム量 | 平均約11g/分 |
付属品 | スタンド、専用カップ | ||
スピード立ち上がり約24秒で忙しい朝にもサッと使えます。 | |||
除菌やアレル物質対策にも。 | |||
「パワフルスチーム」で7つのニオイを脱臭(生乾き臭・ペット臭・汗臭・タバコ臭、飲食臭、防虫剤臭・加齢臭) | |||
360度どの角度でもしっかりスチーム噴射が出来る(ハンガーにかけた衣類に平行に向けた場合) | |||
アイロン面にはセラミックコート |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 20:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |