品番 : EA763AP-16
品名 : 1.0L [ステンレス製] ポット(ネイビー)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SH-HC10 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1.0L | サイズ(W×D×H)mm | 165×130×200 |
| カラー | ネイビー | 保温効力 | 67℃以上(10時間) |
| 保冷効力 | 9℃以下(10時間) | 重量 | 700g |
| 口径 | 約6.5cm | ||
| 高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。 | |||
| ラクラク開閉フタ機能…ロック部をつまむだけでフタを開閉できるので、飲み物を入れたり、お手入れするのが簡単です。 | |||
| 手軽に注ぎやすい「レバー式せん」 ハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。 |
|||
| お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 広口なので飲み物を注ぎやすく、大きな氷も入ります。 |
|||
| コーヒードリップOK | |||
| 衝撃に強い「ステンレス製」 | |||
| ※食器洗い乾燥機および食器乾燥機などは使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2079ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AP-16 1.0L [ステンレス製] ポット(ネイビー) |
| EA763AP-17 1.0L [ステンレス製] ポット(ブラック) |
| EA763AP-18 1.0L [ステンレス製] ポット(カッパー) |

