品番 : EA763AP-200B
品名 : AC100V/52W( 45L) 冷蔵庫
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IRSD-5A |
|---|---|---|---|
| 容量 | 45L | ドア開閉 | 右開き |
| サイズ | 472(W)×450(D)×492(H)mm | 重量 | 17kg |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力(50/60Hz) | 50/52W |
| コード長 | 1.8m | 年間消費電力量 | 120kwh/年 |
| 省エネ基準達成率 | 129%(2021年) | 材質 | 鋼板、PS |
| 付属品 | 製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個) | ||
| コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫 | |||
| 6段階の温度調節ができます。 | |||
| 小物・ドアポケット付き | |||
| ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。 | |||
| 庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。 | |||
| この商品は直冷式のため、定期的に霜取り作業が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2074ページ | ||||
