詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AP-252

品名 : AC100V/45W(40L) 冷凍・冷蔵庫(AC,DC兼用)

カタログ訂正

25/10/31 内寸の訂正。誤:318×250×380mm、正:465×254×386mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IPD-4A-B
容量 40L 方式 コンプレッサー式 
サイズ 外寸:615×390×480(H)mm
内寸:465×254×386(H)mm
重量 14kg
電源 DC12V/24Vまたは、AC100V(ACアダプター使用) 消費電力 MAX急速モード:45W
ECO節電モード:30W 
電源コード長 交流電源:2.0m(電源コード+ACアダプター)
直流電源:約3.4m
収納目安 500mlペットボトル:28本
350ml缶:66本
設定温度 -20~20℃ 使用環境温度 10~32℃(加温機能はありません)
USBポート出力 5V、1A 材質 PE、PS、シクロペンタン等
付属品 電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード
-20~20℃の温度設定ができるポータブル冷蔵冷凍庫です。
キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
本体にはスマホ等の充電ができるUSBポート付き
普通車・大型車どちらでも使えます。
AC電源にも対応していますので、自宅でのサブ冷蔵庫としてもおすすめです。
ポータブル電源にも対応。
※ポータブル電源の種類によっては使用できない機器があります。
追加説明
カタログ価格

48,900 (税抜)/ 53,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/18 14:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2075ページ 2453ページ
バリエーション一覧
EA763AP-250 AC100V/45W(20L) 冷凍・冷蔵庫(AC,DC兼用)
EA763AP-251 AC100V/45W(30L) 冷凍・冷蔵庫(AC,DC兼用)
EA763AP-252 AC100V/45W(40L) 冷凍・冷蔵庫(AC,DC兼用)
ウェブカタログ画像
  • USB給電ポートから充電可能(※USBケーブルは別売)
  • 排水栓付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top