品番 : EA763AP-40A
品名 : AC100V/1300W/0.8L 電気ケトル(ブラウン)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | CK-SA08-TZ |
|---|---|---|---|
| 容量 | 0.8L | サイズ(mm)(W×D×H) | 230×160×170(本体のみ) 230×160×190(ベース含む) |
| 色 | チェスナットブラウン | 消費電力 | 1300W(湯沸かし時) |
| 電源コード | 1.3m | 本体質量 | 0.8kg(本体のみ) 1.1kg(ベース含む) |
| 湯沸かし時間 | 約60秒(カップ1杯(140mL)) 約4分(満水(800mL)) |
||
| <6つの安全設計> 「転倒湯もれ防止構造」倒れてもお湯がこぼれにくい構造です。 「本体二重構造」外側が熱くなりにくいので本体に手をそえて注げます。(本体接続部は熱くなります) 「自動電源オフ」沸とうを検知して、自動的に電源オフします。 「空だき防止」空だきを検知して、自動的に電源オフします。 「給湯ロックボタン」ロック状態であれば、万一倒れてもお湯もれを抑えます。 「蒸気セーブ構造」湯沸かし時に発生する蒸気の量を抑える構造です。 |
|||
| 毎日、清潔に使うために!「Ag+抗菌加工 本体外側・ふた上面 (注ぎ口、注ぎ口カバー、電源プレート除く)」 | |||
| ほこりの入りにくい「注ぎ口ほこりブロック」 | |||
| お手入れしやすい「フラットふた」&「広口内容器」 | |||
| 必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」 「カップ1杯(140ml) 約60秒」 |
|||
| スムーズに取りはずせるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」 | |||
| ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」 | |||
| 持ちやすい形状のハンドル | |||
| 流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,410 円(税抜)/ 10,351 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2079ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AP-37G AC100V/1300W/0.8L 電気ケトル(サンドグレー) |
| EA763AP-40A AC100V/1300W/0.8L 電気ケトル(ブラウン) |
