詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AP-43

品名 : 3.0L [ステンレス製] エアーポット

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 SR-CC30
容量 3.0L サイズ(W×D×H)mm 230×175×325
カッパー 保温効力 74℃以上(10時間)
保冷効力 8℃以下(10時間) 重量 1.7kg
Ag+抗菌加工ハンドル
ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力
転倒時はもちろん、傾斜時も湯もれを最小限に抑える安全弁付
本体の口径が7cmと広く、中せんがないので、簡単にお手入れできます。
衝撃に強いステンレス製なので、氷を入れても落としても割れにくいです。
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/08 08:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2079ページ
バリエーション一覧
EA763AP-42 2.2L [ステンレス製] エアーポット
EA763AP-43 3.0L [ステンレス製] エアーポット
ウェブカタログ画像
  • お手入れ簡単「広口約7cm」
  • 銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工ハンドル。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top