詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AP-46C

品名 : AC100V/1300W/0.8L 電気ケトル

6つの安全設計:「転倒湯もれ防止構造」「本体二重構造」「自動電源オフ」「空だき防止」「給湯ロックボタン」「蒸気セーブ構造」

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 CK-DC08
容量 0.8L サイズ 220(W)×165(D)×180(H)mm
ホワイト 消費電力 1300W
重量 800g 電源コード 1.3m
湯沸かし時間 カップ1杯(約140ml)約60秒 満水沸とう時間 約4分
必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」
「本体二重構造」外側が熱くなりにくいので本体に手をそえて注げます。
「空だき防止」空だきを検知して、自動的に電源オフします。
「自動電源オフ」沸とうを検知して、自動的に電源オフします。
「蒸気セーブ構造」湯沸かし時に発生する蒸気の量を抑えます。
「給湯ロックボタン」ロック状態であれば、万一倒れてもお湯もれを抑えます。
ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」
取り扱い説明書が確認できる二次元コード付
ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」
流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」
スムーズに取りはずせるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」
持ちやすい形状のハンドル
追加説明
カタログ価格

8,050 (税抜)/ 8,855 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 10:09現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA763AP-46C AC100V/1300W/0.8L 電気ケトル
EA763AP-55B AC100V/1300W/1.0L 電気ケトル
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top