品番 : EA763AP-55A
品名 : AC100V/1300W/1.0L 電気ケトル
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | CK-DB10 |
---|---|---|---|
容量 | 1.0L | サイズ(W×D×H)mm | 220×165×195 |
消費電力 | 1300W | 重量 | 800g |
湯沸し時間 | 約5分(1000ml) | 色 | ホワイト |
コード長 | 1.3m | ||
倒れてもこぼれにくくなっています。 | |||
空だきを検知して自動的に電源オフにします。 | |||
ひと目でお湯の量を確認できます。 | |||
6つの安全設計搭載のカップ1杯(140ml)が約60秒で沸く電気ケトルです。 | |||
安全設計に清潔性をプラスしたケトルです。 | |||
「本体二重構造」外側が熱くなりにくいので本体に手をそえて注げます。 | |||
「給湯ロックボタン」ロック状態であれば、万一倒れてもお湯もれを抑えます。 | |||
気になる蒸気の発生を抑える「蒸気セーブ構造」。 ふたの構造を工夫し、注ぎ口からの蒸気の発生を抑えます。 ※本製品から蒸気セーブ構造を取りはずした場合との比較。蒸気が出ないわけではありません。 |
|||
ロックボタンと連動して注ぎ口が開閉するためほこりなどが入りにくい構造です。 | |||
スムーズに取りはずせるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」 | |||
流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」 | |||
持ちやすい形状のハンドル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,070 円(税抜)/ 8,877 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 05:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2132ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA763AP-46B AC100V/1300W/0.8L 電気ケトル |
EA763AP-55A AC100V/1300W/1.0L 電気ケトル |