詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AQ-10A

品名 : AC100V/800W(1350ml) コーヒーメーカー

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 EC-YS100
容量 1,350ml(コーヒーカップ約3~10杯) 消費電力 800W
サイズ 270(W)×200(D)×375(H)mm 重量 4.1kg
ミル有無 抽出可能杯数 約3~10杯
コード長 1.3m
プッシュボタン式まほうびんタイプのステンレスサーバー
ヒーターを使わずに保温するので、煮詰まることなく、淹れたての美味しさが長続きします。
「24時間予約タイマー」&「デジタル時計表示」
抽出スタート時刻を設定できます。普段は現在時刻を表示します。
繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」付
「クエン酸洗浄モード」、「しずくもれ防止機能」搭載
たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(カップ1杯約120mL。最小3杯から作れます)
味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出
ヒーターをマイコンでON/OFFさせることにより、あらかじめお湯が通り道の管を往復して温めてから、コーヒー豆をしっかり熱いお湯で蒸らし、抽出します。
繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき
洗って繰り返し使えるので、経済的です。
(ペーパーフィルターを使用する場合は、指定のバスケットフィルターをご購入ください。詳細は、取扱説明書をご確認ください。)
丈夫で結露しにくいステンレスサーバーなので、アイスコーヒーもラクラク
はずして洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース
クリーニング時期をLEDランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」
追加説明
カタログ価格

28,400 (税抜)/ 31,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/17 11:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2133ページ

代替品

EA763AQ-51A
  • 品番

    EA763AQ-51A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」
  • 味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出
  • たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(カップ1杯約120mL。3杯から作れます)
  • 「24時間予約タイマー」&「デジタル時計表示」
  • 繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top