品番 : EA763AR-34G
品名 : AC100V/ 905W/2.2L VE電気まほうびん
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | CV-TE22 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 2.2L | サイズ(mm)(W×D×H) | 210×285×260 |
| 消費電力 | 905W(湯沸かし時) | 重量 | 約2.5kg |
| 湯沸し時間 | 約20分 | 電源コード | 1.0m |
| 色 | ホワイト | 年間消費電力量 | 283kWh/年 |
| 1日あたりの消費電力量 | 0.78kWh/日 | ||
| 使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間 | |||
| 用途に合わせ使い分けられる「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん | |||
| 2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能 |
|||
| お湯の残量がとっても見やすいワイドウインドウ&「赤玉水量計」 | |||
| 電気で沸かして「まほうびん保温」 電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。 |
|||
| 905W「スピード沸とう」 お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。 |
|||
| 大きな文字と分かりやすい操作パネル 操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。 |
|||
| 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。) |
|||
| ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」 少量でゆっくり注げるのでお湯が飛び散りにくく、じっくり蒸らせます。 |
|||
| 必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/02 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2131ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AR-34G AC100V/ 905W/2.2L VE電気まほうびん |
| EA763AR-35G AC100V/ 905W/3.0L VE電気まほうびん |

