品番 : EA763AS-24
品名 : 浄水器用カートリッジ(塩素・トリハロメタン除去/2個)
仕様
| メーカー | 東レ(TORAY) | 型番 | MKC.T2J |
|---|---|---|---|
| シリーズ | トレビーノ | ||
| 替カートリッジ | |||
| 対象品 | EA763AS-19AB 旧EA763AS-15、-15A、-16、-17、-17A、-18、-19A、-19AA |
入数 | 2個 |
| カセッティシリーズ | |||
| カセッティシリーズであればカートリッジが適合します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/02 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2080ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AS-15B 浄水器用カートリッジ(高除去) |
| EA763AS-19B 浄水器用カートリッジ(塩素・濁り除去) |
| EA763AS-24 浄水器用カートリッジ(塩素・トリハロメタン除去/2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA763AS-19AB : 浄水器(水栓取付け型) |
