品番 : EA763AV-11B
品名 : 590+400+280ml ランチジャー(黒/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SL-GH18 |
|---|---|---|---|
| 飯器容量 | 0.59L(お茶わん約3杯分:約1.2合) | おかず容量 | 0.4L |
| スープ容量 | 0.28L | 色 | ブラック |
| 保温効力 | 6時間/69℃以上 | サイズ | 150(W)×135(D)×210(H)mm |
| 重量 | 1.0㎏ | ||
| 電子レンジ対応(内容器) ※ふたは必ず外してご使用ください。 |
|||
| 内容器に、抗菌効果の高い銀イオン(Ag+)を配合し、菌の発生を抑制 | |||
| 本体内側はフッ素コートが施されており、汚れがつきにくく洗うのも簡単です。(丸洗い可能) | |||
| 「はし」&「はし箱」付 | |||
| ごはんはお茶わん3杯分の「大盛りサイズ」で、おかずもたっぷり大容量。 お腹いっぱいで、栄養のバランスを考えた健康なランチに。 |
|||
| 丈夫なステンレスボディ | |||
| まほうびん構造の本体でごはんをしっかり保温 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/31 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2080ページ | ||||
代替品
![]() |
|

