品番 : EA763AX-53A
品名 : AC100V/300W 衣類乾燥除湿機
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IJD-H20 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 消費電力 | 300W |
除湿能力 | 2.2L(1日あたり) | サイズ | 325(W)×165(D)×510(H)mm |
重量 | 約4.4kg | 衣類乾燥時間 | 約117分 (洗濯2K目安) |
タンク容量 | 約2.0L | コード長 | 約1.6m |
除湿可能面積 | 木造:3畳(5㎡) プレハブ:4畳(7㎡) 鉄筋コンクリート:6畳(9㎡) |
||
ハンドル付 | |||
カラー | ブルー | ||
季節や気温に左右されず一年中安定した除湿ができる、コンパクトなデシカント式衣類乾燥除湿機です。 | |||
1日2.2Lの除湿量で静かにゆっくり除湿。2~3人分の洗濯物の部屋干しにおすすめです。 | |||
ルーバーの角度を調整できるので、衣類に向けてダイレクトに送風しやすくなっています。 | |||
夜でも安心して使える静音(34dB)タイプ。 | |||
ヒーターを使ったパワフルな除湿で、衣類乾燥に最適です。 | |||
切り忘れ防止機能付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/02 09:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0069ページ |
代替品
|