詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AY-13C

品名 : AC100V/325W/19畳 ハイブリッド式加湿器

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 HVH-700R1
適用床面積(50/60Hz) プレハブ洋室:19畳(31㎡)
木造和室:12畳(19㎡)
タンク容量 5.0L
消費電力 319/325W(50/60Hz) サイズ 375(W)×208(D)×376(H)㎜
重量 5.4kg 加湿方式 気化ハイブリッド
電源 AC100V 切タイマー 2・4・6時間設定で自動消灯
コード長 1.5m 材質 ABS樹脂
加湿量 約700ml(ターボモード時) 連続使用時間 約7.1時間(ターボモード時)
運転音 約35dB(静音モード時) 動作温度 5~35℃
超音波式よりもさらに清潔、パワフルな加湿が可能です。
運転モード 連続モード3段階(強・中・弱)
自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)
ターボモード、ヒーターオフモード
追加説明
カタログ価格

20,100 (税抜)/ 22,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2024/06/17 12:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0070ページ

代替品

EA763AY-106
  • 品番

    EA763AY-106

  • コメント

    適用床面積:洋室14畳

バリエーション一覧
EA763AY-13C AC100V/325W/19畳 ハイブリッド式加湿器
EA763AY-106 AC100V/266W/14畳 ハイブリッド式加湿器
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top