品番 : EA763AY-20A
品名 : AC100V/20W/6.4畳 超音波式加湿器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | AHM-UU23A |
|---|---|---|---|
| 消費電力(50/60Hz) | 20W(最大) | タンク容量 | 3.0L |
| サイズ | 180(W)×183(D)×371(H)mm | 重量 | 1.9kg |
| 連続加湿時間 | 約13時間(強運転時) | 加湿量切換 | 強、中、弱 |
| 最大加湿量 | 230ml/h | 適用床面積 | 木造和室:6.4㎡(3.7畳) プレハブ洋室:10.1㎡(6.4畳) |
| 電源 | AC100V-240V(50/60Hz 0.6A) | 材質 | ABS樹脂 |
| 定格 | DC24V(専用ACアダプター使用) | コード長 | 約1.5m |
| コンパクトでどんなお部屋にも合うシンプルなデザインの超音波式加湿器です。 | |||
| 上から給水タイプ&バケツ式タンクの2WAY仕様で、蓋を外して上から直接タンクに水を注ぐことも、タンクを外して水道まで持って行くことも可能です。 | |||
| ミストが熱くならないので火傷の心配がなく、動作音も静かです。 | |||
| 動作音も静かなので寝室にもおすすめです。 | |||
| 銀イオンカートリッジでタンク内の水を清潔に保ちます。 | |||
| タンクが外せるので、お手入れに手間がかかりません。 | |||
| 水を超音波でミスト化するためボタンを押せば起動後すぐに加湿できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,070 円(税抜)/ 8,877 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/26 19:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0068ページ | ||||
代替品
![]() |
|

