品番 : EA763AY-23
品名 : AC100V/500W/11畳 スチーム式加湿器
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | AHM-MHU40-W |
|---|---|---|---|
| 加湿方法 | スチーム式 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 500W | 運転モード | 3段階(弱・中・強) |
| 最大加湿量 | 200・300・400ml/h(弱・中・強) | 連続加湿時間 | 弱:約10時間 中:約7時間 強:約5時間 |
| 適用床面積 | 木造:12㎡(7畳) プレハブ:18㎡(11畳) |
タンク容量 | 約2L |
| サイズ | 225(W)×235(D)×330(H)mm | 重量 | 2.9kg |
| コード長 | 1.2m | 材質 | PP、ABS、アルミ等 |
| 置き場所に応じて選べる2WAY給水 | |||
| フィルターレスでお手入れ簡単 | |||
| フッ素加工コーティングにより汚れが落ちやすい | |||
| 水、蒸気が通るところは全て丸洗いが可能です。 | |||
| シンプルパネルで簡単操作 | |||
| 運転時間を設定できるおやすみモード搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0067ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AY-23 AC100V/500W/11畳 スチーム式加湿器 |
| EA763AY-24 AC100V/500W/17畳 スチーム式加湿器 |
ウェブカタログ画像
拡大

