詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AY-83

品名 : AC100V/550W 除湿機(コンプレッサー式)

仕様

メーカー ナカトミ 型番 DM-10
電源 100V(50/60Hz) 消費電力(50/60Hz) 500/550W
タンク容量 8L(停止容量:約6.5L) 騒音値 強:約51dB 
弱:約47dB
適用床面積(50Hz) プレハブ:51㎡(31畳)
木造:33㎡(20畳)
鉄筋:67㎡(40畳)
適用床面積(60Hz) プレハブ:57㎡(35畳)
木造:38㎡(23畳)
鉄筋:75㎡(45畳)
サイズ 390(W)×280(D)×600(H)mm 重量 約16kg
除湿能力 50Hz:21L
60Hz:25L(1日あたり)
定格電流 50Hz:6.0A
60Hz:5.6A
冷媒 R410A(封入量:260g) 電源コード 約1.8m
使用温度範囲 5℃~32℃ 圧縮機 全閉型ロータリー
定格出力:0.55kW
安全装置 フロート式満水停止装置 付属品 ドレンホース1m(ドレンタンク内に梱包)
事務室・書庫・施設に
除湿能力25Lの大容量
風量は強弱の2段階
消し忘れやお出かけに便利なタイマー設定。
1~24時間の間で1時間きざみで設定が可能です。
パワフル除湿でカラッと快適
自動霜取り機能付
湿度30%~90%間で5%刻みでお好みの湿度に設定できます。
ドレンタンクには取手付きで持ちやすく、簡単に排水可能
ドレンホース(付属)で直接排水がすることも可能( ホース長:1m)
移動に便利なキャスター付き
<湿気・結露の対策>
1.金属・機械のサブ対策、食品・農業のカビ対策
2.施設・倉庫の結露対策、粉体・木材の湿気対策
※注意:「第一種特定製品」のため、廃棄の際はフロンの回収業者へ依頼し廃棄してください。
追加説明
カタログ価格

53,600 円(税抜)/ 58,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/17 21:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0067ページ

代替品

EA763AY-101
  • 品番

    EA763AY-101

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 移動に便利なキャスター&ドレンタンクに排水しやすい取手付き
  • 自動霜取機能センサー搭載

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top