品番 : EA763AZ-153A
品名 : 0.3L [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ベージュ)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SM-PD30 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 0.3L | サイズ(mm) | 60×65×195(H) |
| 色 | ベージュ | 重量 | 180g |
| 口径 | 3cm | 保温効力(6時間) | 69℃以上 |
| 保冷効力(6時間) | 9℃以下 | ||
| 飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」 | |||
| 「真空2重瓶まほうびん」だから保温・保冷力が高く、結露もしない構造で飲み物の温度を長時間キープできます | |||
| 片手のワンタッチ操作で飲み口を開閉できます。 | |||
| ウォーキングなどにオススメな持ちやすいサイズで飲みきりタイプです | |||
| 水滴が飛び散りにくい構造なのでオフィス使用でも書類を汚しません | |||
| 本体は丸洗いでき、中せんやパッキンも分解して洗えるのでお手入れしやすく清潔長持ち(※水中に放置しないでください) | |||
| 真空層わずか約1mm 使いやすく、持ち運びしやすい |
|||
| 飲み物がスムーズに出てくる「エアーベント構造飲み口」 | |||
| ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」 ふた部分に空気断熱層を採用。 冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2134ページ | ||||
