品番 : EA763AZ-174A
品名 : 0.35L[ステンレス製]マグボトル(ダリアピンク)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SM-MA35 |
---|---|---|---|
容量 | 0.35L | サイズ(mm) | 60×60×200 |
保温効力 | 70℃以上(6時間) | 保冷効力 | 8℃以下(6時間) |
重量 | 0.2kg | 色 | ダリアピンク |
飲みやすい広口35mm | |||
「せん」と「パッキン」がひとつにした「シームレスせん」を搭載 | |||
小さめのバッグでも使いやすいスキニーシルエット。 | |||
軽量&コンパクト | |||
高い保温・保冷力 | |||
内側コーティングで汚れがつきにくい「ラクリアコート+」 | |||
本体丸洗いOK(水中に放置しないでください。) | |||
なめらかな飲み口 | |||
スポーツドリンクOK | |||
結露しにくく安心「結露抑制構造」 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 23:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA763AZ-173A 0.35L[ステンレス製]マグボトル(ソフトターコイズ) |
EA763AZ-174A 0.35L[ステンレス製]マグボトル(ダリアピンク) |