詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AZ-182

品名 : 0.36L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/フローラルピンク)

カタログ訂正

25/06/27 サイズの訂正。誤:650x650x170mm、正:65x65x170mm(9025 No.56)

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 SM-JF36
容量 0.36L サイズ(mm) 65×65×170
色柄 フローラルピンク 保温効力(6時間) 66℃以上
保冷効力(6時間) 10℃以下 重量 210g
口径 4cm
本体は丸洗いでき、中せんやパッキンも分解して洗えるのでお手入れしやすく清潔長持ち
「ステンレス真空2重まほうびん」だから飲み物の温度を長時間キープできます
飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」
はずして洗える飲み口は清潔でなめらかな口あたりです
真空層わずか約1mm
使いやすく、持ち運びしやすい
せんはカンタンに分解・組立でき、お手入れしやすく清潔キープ。
氷が入れやすい広口約4cm
結露抑制構造
追加説明
カタログ価格

3,280 (税抜)/ 3,608 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/02 11:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2134ページ
バリエーション一覧
EA763AZ-181 0.36L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー)
EA763AZ-182 0.36L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/フローラルピンク)
EA763AZ-183 0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュ-式/ネイビー)
EA763AZ-184 0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュ-式/フローラルピンク)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top