詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AZ-29B

品名 : 0.8L 保温ボトル(ステンレス製)

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 SJ-TG08
容量 0.8L サイズ(mm) 90×105×230(H)
保温効力 76℃以上(6時間) 保冷効力 8℃以下(6時間)
重量 420g
独自の技術で真空層を薄くして軽くてコンパクトになっています。
内面フッ素コートで汚れやニオイがつきにくい。
「本体丸洗いOK」。お手入れ性に優れた機能で、ボトルはいつでも清潔に使えます。
※水中に放置しないでください
ステンレス真空2重まほうびん構造の「高い保温・保冷力」。飲み物の温度を長時間キープします。
氷が入れやすい!「広口約5cm」
広口で氷が入れやすく、飲み物の冷たさをさらにキープできます。
追加説明
カタログ価格

4,540 (税抜)/ 4,994 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/17 18:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2134ページ
バリエーション一覧
EA763AZ-29B 0.8L 保温ボトル(ステンレス製)
EA763AZ-30B 1.0L 保温ボトル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 氷が入れやすい!「広口約5cm」
  • 独自の設計で、真空層をわずか約1mmまで薄くしました。使いやすく、持ち運びしやすいボトルです。
  • 保温・保冷力が高い!

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top