品番 : EA763AZ-2B
品名 : 0.6L マグボトル(ステンレス製/ホワイト)
業界初のせんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」の軽量&コンパクトなステンレスマグ!
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SM-GS60-WA |
|---|---|---|---|
| 容量 | 0.6L | サイズ(mm) | 70×70×220 |
| 色 | ホワイト | 保温効力 | 73℃以上(6時間) |
| 保冷効力 | 8℃以下(6時間) | 重量 | 270g |
| 口径 | 約4cm | ||
| ラクに洗える せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」&「食洗機対応」 | |||
| せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」 | |||
| 食器洗い乾燥機対応 | |||
| せんも本体もより小さくなって使いやすい | |||
| 軽量&コンパクト | |||
| 高い保温・保冷力ステンレス真空2重まほうびん | |||
| 色・ニオイが残りにくい「ラクリアコート(プラス)」 | |||
| ラクリアコート+(プラス)だからスポーツドリンク等の塩分によるサビに強い | |||
| 結露しにくく安心「結露抑制構造」 ふた部分に空気断熱層を採用。冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。 |
|||
| 口あたりが良い「なめらかな飲み口」 | |||
| 氷が入れやすい広口 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2081ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AZ-1B 0.6L マグボトル(ステンレス製/ブラック) |
| EA763AZ-2B 0.6L マグボトル(ステンレス製/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大

