品番 : EA763AZ-56N
品名 : 0.36L マグボトル(ステンレス製/ブラック)
業界初のせんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」の軽量&保温力UPを実現した新技術"サーモリング構造"のステンレスマグ!
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SU-AA36-BA |
|---|---|---|---|
| 容量 | 0.36L | サイズ(W×D×H)mm | 65×65×165 |
| 保温効力 | 73℃以上(6時間) | 保冷効力 | 8℃以下(6時間) |
| 重量 | 0.19kg | カラー | ブラック |
| ラクに洗える せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」&「食洗機対応」 | |||
| 特許出願済 内側からの放熱を抑える「サーモリング構造」 | |||
| 業界初せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」 | |||
| 食器洗い乾燥機対応 | |||
| 高い保温・保冷力ステンレス真空2重まほうびん | |||
| せんも本体もより小さくなって使いやすい | |||
| 軽量&コンパクト | |||
| 色・ニオイが残りにくい「ラクリアコート(プラス)」 | |||
| 「スポーツドリンクOK」 | |||
| 口あたりが良い「なめらかな飲み口」 | |||
| 氷が入れやすい広口 | |||
| ふたが結露しにくく安心の「結露抑制構造」 | |||
| 飲みやすい広口40mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2081ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AZ-56N 0.36L マグボトル(ステンレス製/ブラック) |
| EA763AZ-62K 0.48L マグボトル(ステンレス製/サンセットベージュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
