品番 : EA763BB-76B
品名 : CDラジカセ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 東芝(TOSHIBA) | 型番 | TY-CDH9 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V、または単2電池×6本(別売) | 機能 | FM、AM、テープ、CD、CD-R/RW |
| サイズ | 300(W)×211(D)×110(H)mm(突起物含まず) 301(W)×216(D)×115(H)mm(突起物含む) |
重量 | 約1.9kg(乾電池含まず) |
| 消費電力 | 16W | 付属品 | 電源コード、リモコン、取扱説明書(保証書付) |
| スピーカー | φ8cmコーン型(4Ω)×2 | 実用最大出力 | 2.2W+2.2W |
| 入出力端子 | 外部入力端子:φ3.5mmステレオミニジャック(LINE IN) マイク入力:φ3.5mmミニジャック ヘッドホン出力端子:φ3.5mmステレオミニジャック |
電池持続時間 | CD再生時:約9時間 ラジオ受信時:約19時間 テープ再生時:約12時間 (東芝アルカリ乾電池単2形×6本使用時) |
| <CDプレーヤー部> | |||
| チャンネル数 | 2チャンネルステレオ | サンプリング周波数 | 44.1kHz |
| 再生可能ディスク | CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク) | ||
| <ラジオ部> | |||
| 受信周波数 | FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ) |
||
| <カセットテープレコーダー部> | |||
| トラック方式 | 4トラック、2チャンネルステレオ | 録音方式 | ACバイアス録音 |
| 消去方式 | マグネット消去 | 早送り・巻き戻し時間 | 約3分(C60片面) |
| 推奨テープ | ノーマルカセットC60 | ||
| 高音質で多機能、便利なリモコン付きのCDラジカセ | |||
| 【最大4.4Wの高出力スピーカー搭載】 スピーカーの出力を従来機種の2.0W+2.0Wから最大4.4W(2.2W+2.2W)に強化。 また、スピーカー周りもメタルグリルに変更。音質も向上しよりパワフルになりました。 |
|||
| 【気分や楽曲に合わせて選べる4つの音質モード】 FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSIC が選べる「4つの音質モード」を搭載。気分や楽曲に応じて、好みの音質が楽しめます。それぞれの音質特性を強調した”ROCK”, “JAZZ”, “CLASSIC”は音楽鑑賞に、人の音声が聴きやすい “FLAT” は、ニュースを聞いたり、語学学習に向いています。 |
|||
| 【イントロ選曲機能】 CDのイントロから聴きたい曲を選曲し、選曲した曲だけをプログラム再生できます。イントロで曲を確認しながらプログラムできるので便利です。 ※イントロ再生は18秒を待たず、スキップボタンを押せば次の曲へ進みます。 |
|||
| 【お好み選局ボタン搭載】 「お好み選局ボタン」… FM1、FM2、AM で各5局、最大15局までの放送局(受信周波数)が登録可能。よく聴く放送局をワンタッチで選局することができます。 |
|||
| 【語学学習に便利な機能付き】 CDの語学学習に便利な「レジューム機能」、「+10スキップ」、「A-Bリピート」機能を搭載。手軽に語学学習ができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/22 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2073ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA759GR-2 : 往復20分/片道10分 カセットテープ(5本) |
| オプション | EA759GR-3 : 往復60分/片道30分 カセットテープ(5本) |
| オプション | EA759GR-4 : 往復90分/片道45分 カセットテープ(5本) |
ウェブカタログ画像
拡大


