品番 : EA763BC-102
品名 : Bluetoothへッドセット(防水/片耳/耳栓タイプ
雨などに濡れる屋外の現場仕事環境でも安心して使用できる、防水規格IPX5に対応
USB Type-Cポートを搭載した防水設計のBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット
USB Type-Cポートを搭載した防水設計のBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | LBT-HSC10WPMPBK |
|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | 20~20,000Hz | 通信距離 | 見通し約10m |
| 連続使用時間 | 約5時間 | 充電時間 | 最大2時間 |
| 付属品 | USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、 イヤーフック(右用/左用)×1、 イヤーキャップ(S/M/L)×1 |
サイズ | 25×54×35mm(突起部を除く) |
| 重量 | 約13g | 法令対応 | TELEC |
| 通信方式 | Bluetooth標準規格 version5.0 | 出力 | Bluetooth power class2 |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 | 変調方式 | FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) |
| 対応Bluetoothプロファイル | HFP、HSP、A2DP、AVRCP | A2DPの対応コーデック | SBC |
| A2DPの対応コンテンツ保護 | ○:SCMS-T | 最大登録可能台数 | 8台 |
| マルチポイント(同時待受け) | 対応 | 再生周波数帯域(A2DP) | 20Hz-20kHz |
| 連続再生最大時間 | 約5.0時間 | 連続通話最大時間 | 約5.0時間 |
| 連続待受最大時間 | 約120時間 | 電源 | DC5V |
| ドライバーユニット | 密閉ダイナミック | マイク型式 | エレクトレットコンデンサー型 |
| 入力端子 | USB Type-C(充電用) | 動作時環境条件(温度) | 5℃~35℃ |
| 動作時環境条件(相対湿度) | 20%~80%(ただし、結露無きこと) | カラー | ブラック |
| 雨などに濡れる屋外の現場仕事環境でも安心して使用できる、防水規格IPX5に対応した防水設計のBluetoothハンズフリーヘッドセット | |||
| 携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 | |||
| USB Type-C(TM)ポートを搭載し、充電用ケーブルのUSB Type-C(TM)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく挿入可能です。 | |||
| 耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感が高く、雨や騒音時でも聞き取りやすいです。 | |||
| イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。 | |||
| イヤーフックは3次元的にデザインすることで耳へのストレスを軽減し、また耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、長時間の装着でも快適に使用可能です。 | |||
| 左右それぞれの耳に対応するイヤーフックを付属しているため、左右どちらの耳へも装着可能です。 | |||
| スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。 ※すべてのスマートフォン及び充電ケーブルでの充電を保証するものではありません。 |
|||
| 最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。 | |||
| ボタン1つでiPhoneのSiri(R)やAndroidスマートフォンのGoogle アシスタントを簡単に呼びだすことができます。 | |||
| iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 | |||
| 取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1863ページ | ||||
