詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BC-106

品名 : Bluetoothイヤホン(超極小)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー エレコム 型番 LBT-HSC30MPBK
サイズ(W×D×H)mm 約19×25×28(突起部を除く) 重量(g) 約6
周波数範囲 2.4GHz帯 通信距離 見通し約10m
充電時間 約2時間 付属品 USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
通信方式 Bluetooth標準規格 version5.0 対応Bluetoothプロファイル HFP、A2DP、AVRCP
電源 DC5V 法令対応 TELEC
出力 Bluetooth power class2 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
A2DPの対応コーデック SBC A2DPの対応コンテンツ保護 ○:SCMS-T
最大登録可能台数 8台 マルチポイント(同時待受け) 対応
連続再生最大時間 約5.0時間 連続通話最大時間 約5.0時間
連続待受最大時間 約120時間 ドライバーユニット 密閉ダイナミック
マイク型式 MEMS型 入力端子 USB Type-C(充電用)
動作時環境条件(温度) 5℃~35℃ 動作時環境条件(相対湿度) 20%~80%(ただし、結露無きこと)
カラー ブラック
完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小設計。スマホと同じケーブルで充電できる、USB Type-Cポート搭載Bluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。
スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。  ※すべてのスマートフォン及び充電ケーブルでの充電を保証するものではありません。
完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。
テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。
耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。
急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。また、コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。
コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。
集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。
ボタン1つでiPhoneのSiri(R)lやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。
スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。
※すべてのスマートフォン及び充電ケーブルでの充電を保証するものではありません。
iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
USBType-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。
日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。
携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
追加説明
カタログ価格

6,760 (税抜)/ 7,436 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 01:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1916ページ
バリエーション一覧
EA763BC-105 Bluetoothイヤホン(充電ケース付/超極小)
EA763BC-106 Bluetoothイヤホン(超極小)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top