詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BC-112A

品名 : 4極ミニプラグヘッドセット(オーバーヘッドタイプ/両耳)

仕様

メーカー エレコム 型番 HS-HP30TBK
仕様 両耳タイプ 周波数帯域 ヘッドホン:20~20,000Hz
マイク:100~10,000Hz
コード長 約1.8m 重量 182g(ケーブル含まず)
付属品 変換ケーブル(φ3.5mm4極ミニジャック-φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 対応機種 φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
インターフェイス φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、φ3.5mm3極ミニプラグ×2 インピーダンス ヘッドホン:32Ω
マイク:2.2kΩ
サイズ(W×D×H)mm 161×75×191(ケーブル含まず) 装着方式 大型オーバーヘッドタイプ
ヘッドフォン・スピーカー方式 ダイナミック型(ステレオ) マイク・マイク方式 エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドホン ドライバーユニット:直径40mm
最大許容入力:30mW
ボリューム調整:有
マイク アーム長:150mm
ミュート機能:有
指向性:無指向性
入力感度:-42dB±3dB
オンラインゲーム、ビデオ会議・ビデオ通話、音声チャットでの使用に最適な両耳タイプのヘッドセットです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。
新開発の40mmダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
やわらかいイヤーパッドとわずか182gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。また、快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
追加説明
カタログ価格

5,990 円(税抜)/ 6,589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/02 09:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1864ページ
バリエーション一覧
EA763BC-112A 4極ミニプラグヘッドセット(オーバーヘッドタイプ/両耳)
EA763BC-113A 4極ミニプラグヘッドセット(オーバーヘッドタイプ/片耳)
ウェブカタログ画像
  • 両耳オーバーヘッドタイプ
  • マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています
  • φ3.5mm4極ミニプラグを搭載
  • 使いやすい長さに調節できます
  • ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです
  • マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top