品番 : EA763BC-119
品名 : 1.2m/4極ミニプラグヘッドセット(ミュートスイッチ付/両耳)
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | HS-EP17TBK |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 両耳タイプ | 周波数帯域 | ヘッドフォン:20~20,000Hz (マイク:100~10,000Hz) |
| コード長 | 約1.2m | コネクタ形状 | φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、 φ3.5mm3極ミニプラグ×2 |
| 付属品 | 変換ケーブル(φ3.5mm4極ミニジャック-φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L) | 対応機種 | φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 |
| サイズ | 14×21×19(H)mm | 重量 | 12g |
| カラー | ブラック | 装着方式 | ステレオ耳栓タイプ |
| ヘッドフォン・スピーカー方式 | ダイナミック型(ステレオ) | ヘッドフォン・ドライバーユニット | 直径9mm |
| ヘッドフォン・最大許容入力 | 8mW | ヘッドフォン・インピーダンス | 16Ω |
| ヘッドフォン・ボリューム調整 | 有 | マイク・マイク方式 | エレクトレットコンデンサー方式 |
| マイク・ミュート機能 | 有 | マイク・指向性 | 無指向性 |
| マイク・入力感度 | -42dB±3dB | マイク・インピーダンス | 2.2kΩ |
| サイズ(W×D×H)mm | 14×21×19 | ||
| 音声をしっかり聞き取れ、遮音性に優れたステレオ耳栓タイプ | |||
| マイクON/OFFと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 | |||
| オンラインゲーム、ビデオ会議・ビデオ通話、音声チャットでの使用に最適なミュートスイッチ付きヘッドセットです。 | |||
| コンパクトに収納や持ち歩きができ、ハイブリッド勤務におすすめです。 | |||
| 髪型の乱れを気にせずに装着できます。 | |||
| 取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。 | |||
| φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。また、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 ※4極ミニプラグ方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。 |
|||
| φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 | |||
| フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/15 16:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1864ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763BC-119 1.2m/4極ミニプラグヘッドセット(ミュートスイッチ付/両耳) |
| EA763BC-120 1.2m/4極ミニプラグヘッドセット(ミュートスイッチ付/左耳用 |
ウェブカタログ画像
拡大
