品番 : EA763BC-54
品名 : 40mm ヘッドセットマイクロホン(USB電源/モノラル)
デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HSU14ANC |
|---|---|---|---|
| コード長 | 約1.8m | 重量(g) | 130 |
| ヘッドホン部 | スピーカー方式:ダイナミック型 40mm(モノラル) 最大入力:20mW インピーダンス:100Ω±20% 周波数帯域:20~20,000Hz |
マイク部 | マイク方式:コンデンサータイプ 周波数帯域:100Hz~8,000Hz |
| 仕様 | 片耳タイプ | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11 Chrome OS |
| 形式 | ダイナミック型(モノラル)※LとRがミックスされた音が出ます。 | 周波数特性 | 20~20,000Hz |
| インピーダンス | 100Ω±20% | スピーカーユニット直径 | 40mm |
| マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。 | |||
| 独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。 | |||
| 2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。 | |||
| イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。 | |||
| イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。 | |||
| ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。 | |||
| マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 | |||
| 左右どちらでも装着可能です。 | |||
| Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。 | |||
| SkypeやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。 | |||
| コネクタ形状 | USB(A)オス(USB2.0/1.1両対応) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/18 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1861ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763BC-54 40mm ヘッドセットマイクロホン(USB電源/モノラル) |
| EA763BC-55 40mm ヘッドセットマイクロホン(USB電源/ステレオ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA763BD-3 : 22x22x35mm マイクスポンジ(10個) |
| 部品 | EA763BD-7 : 50x70x15mm イヤースポンジ(2個) |
