品番 : EA763BC-62
品名 : 変換アダプター(USB/オーディオ)
ヘッドホンやマイクをサウンドカードやドライバ無しでUSBに接続可能。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-ADUSB |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 36×76.2×18.6 | ケーブル長 | 約1.8m |
| 重量(g) | 46 | コネクタ | USB Aコネクタオス-φ3.5mmミニジャック×3 |
| カラー | シルバー<ヘッドホン部> | 出力 | 50mW(32Ω) |
| 周波数特性 | ヘッドホン部:50~18000Hz スピーカー部:50~18000Hz マイクロホン部:20~20000Hz |
ジャック形状 | 3.5mmステレオミニ×1<スピーカー部(ライン出力)> |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.2.0~9.2.2 Chrome OS ※機種により対応しないものもあります。 |
||
| ヘッドホン、スピーカー等の音声出力やマイク入力をUSB経由に変換できる小型アダプタです。 | |||
| サウンドカードやドライバ不要で、USBポートに差し込むだけの簡単接続です。 | |||
| パソコン外部で音声データをデジタル・アナログ処理するため、パソコン内部のノイズの影響を受けにくく、音質の低下を防ぎます。 | |||
| ヘッドホン・スピーカー用3.5mmステレオミニジャックを各1ポート、マイク用を1ポート装備していますので、ヘッドセットとスピーカーを同時に接続できます。(同時再生不可) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,320 円(税抜)/ 6,952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 14:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1861ページ | ||||
代替品
![]() |
|

