品番 : EA763BC-82
品名 : ヘッドセット(ワイヤレス/クレードル付)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-BTMH59BK |
---|---|---|---|
SCMS-T | 非対応 | サイズ | ヘッドセット/W191×H138×D61mm、 クレードル/W74×H70×D79mm |
セット内容 | 本体、クレードル、充電ケーブル、取扱説明書(保証書) | マイク感度 | -26±1dB |
マイク指向性 | 無(全)指向性 | マルチポイント | 対応 |
再生周波数帯域 | 20~20,000Hz | 周波数範囲 | 2.402~2.408GHz |
充電ポート | Type-C | 重量 | ヘッドセット/約80g、クレードル/約136g |
対応コーデック | SBC | 対応プロファイル | HSP、HFP、A2DP、AVRCP |
通信距離 | 約10m | 適合規格 | Bluetooth 5.0(Class2) |
伝送方式 | FHSS | 電源 | 内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間 連続再生最大時間/約30時間 連続通話最大時間/約30時間 連続待受最大時間/約110時間 |
ノイズキャンセル機能搭載で周りの騒音を低減し、自分の声をクリアに相手に伝えることができます。 | |||
ノイズを低減できるマイクスポンジ付きです。 | |||
充電クレードル付きで使わない時はクレードルに収納できます。 | |||
ヘッドセットは2通りの充電が可能です。(クレードルでの充電と充電ポートにケーブルを接続しての充電ができます) | |||
マイクミュートボタン搭載でワンボタンでマイクミュートが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 21:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1913ページ |
代替品
![]() |
|