品番 : EA763BC-83A
品名 : Bluetoothヘッドセット(充電クレードル付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-BTMH67BK |
|---|---|---|---|
| 適合規格 | Bluetooth5.0(Class2) | 接続方式 | Bluetooth |
| 伝送方式 | GFSK | 送信出力 | Class2 ※Class1の機器との接続も可能です。 |
| 周波数範囲 | 2.402~2.480GHz | 通信距離 | 10m |
| 再生周波数帯域 | 20~20,000Hz | 電源 | 内蔵型リチウムポリマーバッテリー |
| 充電時間 | 約2時間 | 連続使用時間 | 連続音楽再生最大時間:23時間 連続通話最大時間:20時間 連続待受最大時間:660時間 |
| 対応プロファイル | HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP | 対応コーデック | SBC |
| マルチポイント | 対応 | マイク感度 | -43dB±3dB |
| マイク指向性 | 単一指向性 | 充電ポート | Type-C |
| SCMS-T | 対応 | サイズ | 168(W)×52(D)×169(H)mm |
| 重量 | 約64g | クレードルサイズ | 75(W)×70(D)×30(H)mm |
| クレードル重量 | 約156g | 付属品 | 充電用USBケーブル、充電用クレードル、取扱説明書 |
| 対応機種 | Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン、タブレット・オーディオ機器など ※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。 ※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。 ※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。 ※Bluetooth Ver5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。 ※class1の機器との接続も可能です。 |
ご注意 | ※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。 |
| ケーブルのわずらわしさがないBluetooth接続タイプ | |||
| 単一指向性マイクで周りの音を抑えクリアな通話を実現 | |||
| 最大20時間の動作時間で長時間の会議に最適 | |||
| 右耳・左耳どちらにも対応 | |||
| 自分の口元にマイク位置を調整できるブームマイク搭載 | |||
| とっさの場合にマイク音声をミュートにできるマイクミュートボタン搭載 | |||
| サッと置くだけ、取るだけで電源操作・充電・収納が一度にできるクレードル付き | |||
| ヘッドセット本体にもType-C充電ポート搭載、付属のケーブルで充電が可能 | |||
| 中型サイズで柔らかいイヤーパッドで耳への負担が少なく長時間の使用も可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,730 円(税抜)/ 9,603 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/24 22:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1860ページ | ||||
代替品
![]() |
|

