品番 : EA763BC-88
品名 : ステレオヘッドセット(ワイヤレス)
クリアに伝わる高音質&高機能の完全ワイヤレス
仕様
| メーカー | JVCケンウッド | 型番 | KH-BIZ70T-B |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 25×29×19 | 重量 | イヤホン(片耳):約4.6g(イヤーピース含まず) 充電ケース:約35g |
| 周波数範囲 | 2.4GHz帯 | 充電時間 | イヤホン:約2時間 充電ケース:約2.5時間 |
| 通話時間 | 最大5.5時間 | 待ち受け | 最大50時間 |
| 付属品 | 充電用USBケーブル、イヤーピース(S/M/L 各2個)、充電ケース | カラー | ブラック |
| 種類 | 密閉タイプ | ドライバーユニット | 口径6mm |
| 通信方式/出力 | Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.2、Power Class 1 ※本機は2.4GHz帯の周波数を使用した無線機器です。周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音が途切れる場合や、受信距離が短くなる場合があります。 |
電池持続時間 | 【ノイズキャンセリングON】 イヤホン:最大7時間 充電ケース:最大9時間 (計:最大16時間) 【ノイズキャンセリングOFF】 イヤホン:最大9時間 充電ケース:最大12時間 (計:最大21時間) |
| 対応コーデック | SBC、AAC | 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 |
| 音楽にもビジネスにもこだわりを | |||
| オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。わずかな音色の違いや、消えゆく余韻にまで表現される演奏者の一音一音に込められた想いを再現する丁寧な音創り。 | |||
| こだわりの3つのプリセットサウンドモード(NORMAL/BASS/CLEAR)でより音楽を楽しめます。 | |||
| 出張時の交通機関内でも高音質リスニングを楽しめるノイズキャンセリング機能 | |||
| テレワークやオンライン授業やハンズフリー通話に使用可能な内蔵マイク | |||
| 2台のデバイスに接続し同時待ち受けのできるマルチポイントに対応。 | |||
| オンライン会議中のスマートフォンの着信通話や、オンライン会議後のスマートフォンでの音楽再生などBlutooth接続の切り替えなしで使用でき便利です。 | |||
| オンライン会議で便利なマイクミュート機能搭載 | |||
| 左右どちらでも片耳使用が可能 | |||
| 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水仕様(IPX4) | |||
| ゲームや動画をもっと快適に楽しめる低遅延モード 動画視聴時などの映像と音声のズレを軽減します。 |
|||
| 滑り止め付きケースで落下防止 充電ケース底部には滑り止めを採用し、移動車輛などのテーブルからの滑り落ちに配慮しています。 |
|||
| 途切れにくく安定したワイヤレス接続 | |||
| 本体のみで最大9時間の連続音楽再生(使用条件により変わります。)と充電ケースでのフル充電により合計最大21時間(ノイズキャンセリング機能使用時は最大16時間です。)の長時間再生を (本体のみで最大7時間、充電ケースとの合計で最大16時間再生) |
|||
| 通話用に2つのMEMS高性能マイクを搭載。通話用ノイズリダクション機能により、周囲の雑音を低し、自分の声を相手にクリアに伝えます。また、通話時には相手の声が聞こえやすくなるサウンドードに自動で切替わるので、相手の声もクリアに聞こえます。 | |||
| 本体の側面を軽くタッチするだけでスマートに音楽再生や通話の操作ができるタッチセンサーも搭載。プッシュ式ボタンとあわせて利用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/06 06:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1863ページ | ||||
代替品
![]() |
|

