品番 : EA763BC-91
品名 : ワイヤレスヘッドセット(片耳)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | JVCケンウッド | 型番 | KH-M300-B |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 27×15×6 | 重量(g) | 12 |
最大通信距離 | 約10m | 充電時間 | 約2.5時間 |
電池持続時間 | 約20時間(音楽再生) 約23時間(通話) 約320時間(待受け) | 付属品 | 充電用USBケーブル、取扱説明書、イヤーピース(スペア)、イヤーフック |
再生周波数帯域 | 50~7,000Hz | カラー | ブラック |
適合規格 | Bluetooth 5.0(Class2) | 対応プロファイル(Bluetooth) | A2DP/AVRCP/HFP/HSP |
片耳スタイルで手軽にハンズフリー通話が出来る | |||
クリアで自然な音声通話を実現 | |||
耳にフィットするイヤーピースを採用&落下防止用のイヤーフックを付属 | |||
左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 23:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1915ページ |
代替品
![]() |
|