詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CE-1

品名 : ハンド型ダイナミックマイク

仕様

メーカー TOA 型番 DM-1300
形式 ムービングコイルマイクロホン 指向性パターン 単一指向性
定格インピーダンス 600Ω 平衡型 定格感度レベル -54dB
(1kHz 0dB=1V/Pa)
周波数特性 70Hz~15kHz トークスイッチ スライド式 
ショートオフ型
サイズ φ51×170mm
(出力コード部除く)
重量 245g(コードを除く)
付属品 ・マイクロホンホルダ(U5/16)×1
・コード10m(1芯シールド線 不平衡 黒 半艶 キャノンXLR-3-11C相当品 対 単式ホーンプラグ)×1
ボーカル・スピーチ用マイク
トークスイッチ付き
体育館、結婚式場などに最適です。
ボディは金属製で、丈夫な設計
スイッチ操作音・ハンドリングノイズも低減しています。
追加説明
カタログ価格

22,000 (税抜)/ 24,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/07 11:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1954ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top