品番 : EA763CF-15
品名 : 10W ワイヤレススピーカー
仕様
| メーカー | TOA | 型番 | WA-1801 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V (50/60Hz) | 出力 | 定格:10W 最大:15W |
| 消費電力 | 37W(定格出力時) 25W(電気用品安全法による) |
出力音圧レベル | 89dB (1W、1m) |
| 受信周波数 | 806.125~809.750MHz (B型30波のうち1波選択) |
周波数特性 | 100Hz~15kHz |
| 入力 | ワイヤレスマイク:1回路 有線マイク:1回路 ライン入力:モノラルホーンジャック ステレオミニジャック(ミキシング) USBポート |
外部出力 | -14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック |
| スピーカー方式 | 12 cm フルレンジスピーカー、防磁型 | アンテナ方式 | 内蔵アンテナ |
| サイズ | 175(W)×208.5(D)×236.6(H)mm | 重量 | 約3.7kg |
| 付属品 | 設定用ドライバー×1 | ||
| 高品質のスピーカーを採用。 ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。 |
|||
| 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵。 | |||
| USBポートを装備。 パソコンからのデジタルデータを入力でき、音質の高い音楽を流せます。 |
|||
| ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能 | |||
| ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できます。 | |||
| 使用可能マイク:EA763CE-1、EA763CF-11B、EA763CF-19 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
88,000 円(税抜)/ 96,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/29 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1953ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA763CE-1 : ハンド型ダイナミックマイク |
| オプション | EA763CF-11B : 充電式ワイヤレスマイク(800MHz帯) |
| オプション | EA763CF-19 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) |
