詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CE-12

品名 : 225- 340mm 卓上型マイクスタンド

仕様

メーカー TOA 型番 ST-66A
取付マイク径 φ18~35mm 取付マイク重量 最大500g
ネジ部 変換ネジ:U5/16
内パイプネジ:NS5/8
高さ 225~340mm
(マイクホルダー含まず)2段式
重量 約1.1kg(本体のみ) 付属品 クリップ式マイクホルダー×1
最大φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付の、卓上型マイクスタンド
高さが225~340mm(マイクホルダー含まず)まで無段階調整可能
クリップ式マイクホルダーは取り外しできます。
追加説明
カタログ価格

7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/13 22:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1954ページ
バリエーション一覧
EA763CE-11 120- 175mm 卓上型マイクスタンド
EA763CE-12 225- 340mm 卓上型マイクスタンド
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top