詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CE-47A

品名 : 815~1460mm 床上型マイクロホンスタンド

815~1460mmまでの高さ調整が可能なクリップ固定式マイクスタンド

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-SPST3N
高さ 815~1460mm 取付ねじサイズ UNC5/8”
ベース径 φ640mm 重量 1.12kg
折畳みサイズ 全長:850mm 対応マイク径 直径18~35mm
ホルダー部ネジ径 5/8インチ 対応マイク重量 最大500g
付属品 変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。
最大直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。
クリップ式で様々なサイズのマイクに対応しており、上下に動かしてお好みのマイク位置に調整できます。
マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することもできます。
追加説明
カタログ価格

8,260 (税抜)/ 9,086 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/19 07:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1954ページ

代替品

EA763CK-22
  • 品番

    EA763CK-22

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top