品番 : EA763CK-22
品名 : 900-1450mm 床上型マイクスタンド
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | SPMS1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄、ナイロン、ABS | 適用マイク径 | 約φ55㎜ |
| 重量(kg) | 1.7 | 有効伸長 | 900~1450mm |
| ブーム有効伸長 | 700~1370mm | ねじ規格 | W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ) |
| 折りたたみサイズ | 121(W)×80(D)×945(H)㎜ | ||
| EA763CK-21に対応したマイクスタンドです。 | |||
| 市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/25 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1951ページ 1954ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA763CK-21 : 充電式ワイヤレススピーカー付マイク |
